八幡ねじ
JIS 平座金 ユニクロめっき (少量パック)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1パック(2個)
1パック(20個)
1パック(14個)
1パック(12個)
1パック(10個)
1パック(6個)
1パック(2個)
1パック(4個)
ねじの呼び
20
2
2.6
3
3.5
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
30
36
外径(Φmm)
40
6
7.5
8
9
10
12
13
18
22
26
30
32
36
40
44
48
58
68
厚さ(mm)
3.2
0.4
5
0.5
0.8
1
1.6
2.3
2.6
3.2
4
4.5
全18種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
07897779
品番
00250001020000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥198
販売価格(税別)
¥
180
バスケットに入れる
寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途
ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。
厚さ(mm)
3.2
種類
平座金
外径(Φmm)
40
表面処理
ユニクロ
ねじの呼び
20