八幡ねじ
JIS 平座金 溶融亜鉛めっき (少量パック)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1パック(2個)
1パック(12個)
1パック(10個)
1パック(6個)
1パック(2個)
ねじの呼び
22
8
10
12
14
16
20
22
24
外径(Φmm)
44
18
22
26
30
32
40
44
48
厚さ(mm)
3.2
1.6
2.3
2.6
3.2
4
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
07897885
品番
00250006022000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥209
販売価格(税別)
¥
190
バスケットに入れる
寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
用途
ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
厚さ(mm)
3.2
種類
平座金
外径(Φmm)
44
表面処理
溶融亜鉛めっき
ねじの呼び
22