八幡ねじ
テーパーワッシャー 生地 (少量パック)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1パック(6個)
1パック(14個)
1パック(8個)
1パック(6個)
1パック(4個)
1パック(2個)
ねじの呼び
22
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
27
30
36
厚さ(mm)
最大6、最小2
最大4.5、最小2.5
最大5、最小2
最大4.5、最小2
最大6、最小2.5
最大6、最小3
最大7、最小2.5
最大8、最小2.5
最大6、最小2
最大8、最小2
最大9、最小2.5
最大8、最小4
最大9、最小4
全19種類を一覧で見る
内容量
1パック(6個)
注文コード
07898269
品番
00053020220005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥798
販売価格(税別)
¥
725
バスケットに入れる
テーパ角は5度と8度があります。テーパ状の相手部材でもボルトの座面が均一に当たるようになります。めっきはしてありません。
用途
テーパ状の相手部材に使用します。5度は溝形鋼(チャンネル)、8度はH形鋼に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
厚さ(mm)
最大6、最小2
種類
テーパーワッシャー
表面処理
生地
ねじの呼び
22
傾斜角度(°)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応