曜日別特売
00054020027000 ばね座金 生地 (少量パック) 八幡ねじ 07898497

ばね座金 生地 (少量パック)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(6個)
呼び寸法27
27
2
2.6
3
3.5
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
30
33
36
39
外径(Φmm)45.3
45.3
4.4
5.2
5.9
6.6
7.6
9.2
12.2
15.4
18.4
21.5
24.5
28
31
33.8
37.7
40.3
49.9
54.7
57.8
63.1
厚さ(mm)6.4
6.4
0.5
0.6
0.7
0.8
1
1.3
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.6
5.7
5.6
5.9
7.5
8.2
9
9.5
内容量1パック(6個)注文コード07898497品番00054020027000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥495
販売価格(税別)
450

ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。めっきはしてありません。

用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。厚さ(mm)6.4種類ばね座金呼び寸法27外径(Φmm)45.3表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする