八幡ねじ
ばね座金 ユニクロめっき (少量パック)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1パック(14個)
1パック(20個)
1パック(14個)
1パック(12個)
1パック(10個)
1パック(8個)
1パック(6個)
1パック(4個)
呼び寸法
4
2
2.6
3
3.5
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
27
30
外径(Φmm)
7.6
4.4
5.2
5.9
6.6
7.6
9.2
12.2
15.4
18.4
21.5
24.5
28
31
33.8
37.7
40.3
45.3
49.9
厚さ(mm)
1
0.5
0.6
0.7
0.8
1
1.3
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.6
5.1
5.6
5.9
6.8
7.5
全18種類を一覧で見る
内容量
1パック(14個)
注文コード
07898698
品番
00054021004000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥127
販売価格(税別)
¥
115
バスケットに入れる
ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途
ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地に比べ耐食性があります。
厚さ(mm)
1
種類
ばね座金
呼び寸法
4
外径(Φmm)
7.6
表面処理
ユニクロ