曜日別特売
00054021022000 ばね座金 ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじ 07898795

ばね座金 ユニクロめっき (少量パック)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(6個)
呼び寸法22
外径(Φmm)37.7
厚さ(mm)5.6
内容量1パック(6個)注文コード07898795品番00054021022000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥462
販売価格(税別)
420

ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。

用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地に比べ耐食性があります。厚さ(mm)5.6種類ばね座金呼び寸法22外径(Φmm)37.7表面処理ユニクロ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする