八幡ねじ
ばね座金 溶融亜鉛めっき (少量パック)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1パック(12個)
1パック(12個)
1パック(10個)
1パック(8個)
1パック(6個)
呼び寸法
8
6
8
10
12
14
16
20
22
24
外径(Φmm)
15.4
12.2
15.4
18.4
21.5
24.5
28
33.8
37.7
40.3
厚さ(mm)
2
1.5
2
2.5
3
3.5
4
5.7
5.6
5.9
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(12個)
注文コード
07898917
品番
00054026008000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥198
販売価格(税別)
¥
180
バスケットに入れる
ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
用途
ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地に比べ耐食性があります。
厚さ(mm)
2
種類
ばね座金
呼び寸法
8
外径(Φmm)
15.4
表面処理
溶融亜鉛めっき