TERADA(寺田電機製作所)
OAタップ 抜止
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
コンセント個数
4
4
8
6
1
2
コード長さ(m)
5
3
5
色
ボディ:レッド
ボディ:ホワイト
ボディ:グリーン
ボディ:レッド
ボディ:ブラック
ボディ:ブルー
コンセント形状
3P(接地2P)抜止
3P(接地2P)
3P(接地2P)抜止
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07903991
品番
AHY455R
参考基準価格(税別)
¥6,880
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
全ての機種に電源ランプとマグネットを標準装備しております。
コンセント部及びプラグ部、本体内部に耐トラッキング性に優れた樹脂を採用しております。
色
ボディ:レッド
スイッチ
なし
コンセント個数
4
コンセント形状
3P(接地2P)抜止
コード長さ(m)
5
機能
ランプ付、マグネット付、耐トラッキング
コード
VCTケーブル
プラグ
ハーネスプラグ