OAタップ 抜止

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
コンセント個数4
コード長さ(m)5
ボディ:ホワイト
コンセント形状3P(接地2P)抜止
内容量1個注文コード07904000品番AHY455W
参考基準価格(税別)¥6,880販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

全ての機種に電源ランプとマグネットを標準装備しております。
コンセント部及びプラグ部、本体内部に耐トラッキング性に優れた樹脂を採用しております。

ボディ:ホワイトスイッチなしコンセント個数4コンセント形状3P(接地2P)抜止コード長さ(m)5機能ランプ付、マグネット付、耐トラッキングコードVCTケーブルプラグハーネスプラグ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする