曜日別特売
ID-20024085 「簡易メンテナンス」 水、ガス、多種の流体を制御可能なロッカー式電磁弁 Type7017 Burkert(ビュルケルト) 07914649

「簡易メンテナンス」 水、ガス、多種の流体を制御可能なロッカー式電磁弁 Type7017

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送41日以内出荷とは
内容量1個注文コード07914649品番ID-20024085
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

「簡易メンテナンス」 水、ガス、多種の流体を制御可能なロッカー式電磁弁 Type7017

仕様ロッカー接続口径(プッシュイン)6mm質量(kg)0.2ポート数3消費電力(W)11材質(シール)FKM+EPDM定格電圧(V)DC24最高使用圧力(MPa)0.15オリフィス(mm)3材質(ボディ)PPSRoHS指令(10物質対応)対応結線(電気)フラットピンターミナル
注意
※最高使用圧力を確認のうえ、お選びください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする