コンビ
授乳量機能付きベビースケール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07916049
品番
SS31
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
快適なベビー休憩室づくりのためにおすすめ。
付属品
やわらかマット付き
材質
本体/ABS樹脂
質量(kg)
2.2(単3形乾電池×4本・マット含む)
目量(g)
5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
580×390×93
注意
※授乳量は目安としてお使いください。
※設置先を管理する為、配送先を設置先とさせて頂きます。あらかじめご了承下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800