曜日別特売
KH41/KO41S/KO41T エンジェルK おむつ交換台単体 コンビ 07916067

KH41/KO41S/KO41T エンジェルK おむつ交換台単体 コンビ 07916067
KH41/KO41S/KO41T エンジェルK おむつ交換台単体 コンビ 07916067

エンジェルK おむつ交換台単体

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個注文コード07916067品番KH41/KO41S/KO41T
参考基準価格(税別)¥182,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

寝返りしにくい両サイドガードと手前へのずれ防止のフットガードを装備したホールディングマット
長さ調節ができるバックル付ベルトを装備
楽な姿勢で作業ができるマット高(800mm)を設定
足まわりは巾木よけ・アジャスター付き
設置しやすくコンパクト化
※メーカー旧製品エンジェルNSミニダストボックスND11はエンジェルKミニダストボックスKD 32と仕様が異なるため、
エンジェルKおむつ交換台単体の下には収納できません。

材質本体/繊維板(MDF)クッション材/ウレタンフォーム張り材/ウレタンレザー質量(kg)26.4【木部】ナチュラル【貼り材】ベージュ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×800×922対象生後1か月~2才半(30か月)までグリーン購入法適合
注意
※設置先を管理する為、配送先を設置先とさせて頂きます。あらかじめご了承下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,450/税込7,095
北海道地方数量1につき8,950/税込9,845
沖縄地方数量1につき11,450/税込12,595
離島数量1につき13,450/税込14,795
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする