曜日別特売
WP71 WILD フローリング 東洋テックス 07916320

WP71 WILD フローリング 東洋テックス 07916320
WP71 WILD フローリング 東洋テックス 07916320

WILD フローリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷車上渡し4日以内出荷とは
ワイルドホワイト柄
内容量1ケース(6枚)注文コード07916320品番WP71
参考基準価格(税別)¥37,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

自然が創りあげた模様を巧みに表現。本物の木質感を追求したデザインをラインアップ。杢目の表情を楽しみたい方へおすすめのシリーズです。荒々しい杢目の節や、流れる杢目など、自然が創りあげた模様を巧みに表現しました。

用途捨貼り工法長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12ワイルドホワイト柄
取扱説明書:(2.72MB)
注意
※一般居室での使用下で、従来のフロアーと比較して傷やへこみを付きにくくした製品です。但しキャスターの材質や形状、使用条件によっては表面が損傷する恐れがあります。また、硬質キャスターの使用及びキャスター使用頻度の高い箇所ではカーペットなどを敷いて床面を保護してください。金属製及び球状キャスターは使用しないでください。
※フィルムタイプ、小根太付き温水マットタイプの床暖房パネルに対応しております。根太間タイプへは使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする