曜日別特売
NEO#150 ステンレス焼け取り電解液ピカ素NEO#150 ケミカル山本 07921046

ステンレス焼け取り電解液ピカ素NEO#150

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1本(1L)
内容量1本(1L)注文コード07921046品番NEO#150
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ステンレス(SUS)焼け取り電源器の性能をフルに発揮する、焼け取り電源器の機能「特殊波形」との組合せで、焼け取り電解液の特性を最大限に発揮します。
ステンレス(SUS)溶接焼け取りスピードは十従来の「ピカ素NEO#100」に比べ約40%向上しています。
ステンレス(SUS)鏡面の焼け取りに発生しやすい「白ボケ」を極限まで抑制します。
焼け取りと同時に耐食性を大幅にアップさせるウルトラ不動態皮膜(特許)の形成。
人と環境に配慮した安全無害な中性電解液です。
6価クロム撲滅型の不動態増強型(ウルトラ不動態)、頑固焼け用の強力型で水洗性抜群です。

用途ステンレス用電気回路特殊波形、クリーナー回路材質No1・HOT材

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接焼け取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする