曜日別特売
新型FUDOTAIーCH浸漬液 不動態被膜再生補修液 ケミカル山本 07921125

不動態被膜再生補修液

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1缶(18L)
内容量1缶(18L)注文コード07921125品番新型FUDOTAIーCH浸漬液
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ステンレス表面のもらい錆び(腐食)を防ぐ(軽減や予防)ステンレス表面の不動態皮膜の再生補修形成浸漬液ですが、ステンレス処理ワークの大きさや酸素系不動態化効果の度合いによっては、多量のワークを浸漬させることで、酸素系不動態皮膜を効率良く、再生補修形成することが出来ます。
浸漬や塗布で耐食性に優れた不動態皮膜を形成できます。
加熱や通電などは不要です。
狭隘部や配管内面の処理に好適です。
毒劇物に該当しない薬液です。

用途
大型製品から小型部品まで、ステンレス製品、部品、部材などの不動態化。/ステンレス製品の部分的に破損した不動態皮膜の再生。
材質No1・HOT材
注意
※ご使用の際は、ゴム手袋、保護メガネなどの保護具を着用願います。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接焼け取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする