曜日別特売
32-3m エレハントホース難燃・耐油型 弘進ゴム 07921685

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

32-3m エレハントホース難燃・耐油型 弘進ゴム 07921685
32-3m エレハントホース難燃・耐油型 弘進ゴム 07921685

エレハントホース難燃・耐油型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1本(3m)
内径(mm)31.8
外径(mm)38.6
内容量1本(3m)注文コード07921685品番32-3m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

耐油性と難燃性(UL-94規格 V-1相当)を兼ね備えたダクトホース。軽量で屈曲性に優れています。材質:特殊配合PVC。巻方向は全サイズ左巻きになります。

用途工作機械(旋盤機や研削盤)とミストコレクターをつなぐオイルミスト回収用。油が飛散する場所、難燃性が要求される場所での吸排気用。材質特殊配合PVC黒/グレー長さ(m)3使用圧力(MPa)0~0.06最高使用圧力(MPa)0.06使用温度(℃)-10~50使用流体オイルミスト標準質量(g/m)概算:230外径(mm)38.6内径(mm)31.8RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性、耐油性最小曲半径(mm)35
注意
※常温直管状態において許容できる最大圧力であり、金具・バンドの組み合わせや常温以上で使用する場合など条件によって許容圧力は低下します。
※推奨カフスとして「CRエレハントカフス」をご用意しております。
※ホースに直接バンドを付ける際は左巻き用ホースバンドをご使用下さい。
※ホースを連続使用する場合は40℃以下でご使用下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする