- [冷蔵] 麺の達人 つけ麺用極太麺 4人前 日清食品 07929288

商品画像

- [冷蔵] 麺の達人 つけ麺用極太麺 4人前 日清食品 07929288
- [冷蔵] 麺の達人 つけ麺用極太麺 4人前 日清食品 07929288
- [冷蔵] 麺の達人 つけ麺用極太麺 4人前 日清食品 07929288
- [冷蔵] 麺の達人 つけ麺用極太麺 4人前 日清食品 07929288
- [冷蔵] 麺の達人 つけ麺用極太麺 4人前 日清食品 07929288
- [冷蔵] 麺の達人 つけ麺用極太麺 4人前 日清食品 07929288

[冷蔵] 麺の達人 つけ麺用極太麺 4人前

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(520g×20個)
内容量1セット(520g×20個)注文コード07929288品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,070
販売価格(税別)
8,398

【麺の達人。「頑者」店主おすすめ。本格つけ麺用極太めん。4人前】風味豊かな小麦ブランを使用し、食べ応えのある12番角刃で切りだしたもちもち食感の本格つけ麺用極太めん。130g×4玉入りです。「頑者」店主おすすめ。

用途【賞味期限:発送時点で24日以上】本品製麺工程では、そば、乳成分を含む製品を製造しています。
注意
※冷蔵庫(10℃以下)で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする