H-5809 シンク下スペースラック2段(ストッカー付伸縮タイプ) パール金属 07939277

 

H-5809 シンク下スペースラック2段(ストッカー付伸縮タイプ) パール金属 07939277
H-5809 シンク下スペースラック2段(ストッカー付伸縮タイプ) パール金属 07939277
H-5809 シンク下スペースラック2段(ストッカー付伸縮タイプ) パール金属 07939277

シンク下スペースラック2段(ストッカー付伸縮タイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード07939277品番H-5809
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

シンク下を使いやすく、自由自在に収納できます。
棚段調節が可能で幅も伸縮できます。
排水管が通る部分は、棚板を外せばOK。
調味料の出し入れに便利なスライドストッカー。

材質サイドフレーム・中間リング・フック=ポリスチレン、棚板・トレー=ポリプロピレン、伸縮パイプ=鉄(ABS樹脂コーティング)、すべり止め=シリコーンゴム質量(g)1880耐荷重(kg/段)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460~735×395×400~450耐熱温度(℃)ポリスチレン=70、ポリプロピレン=100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07939277
2021-09-20
用途: 収納庫の棚として使用
建設業・工事業

もともとシンク下用のラックですが、収納庫の棚として使うために購入しました。
収縮で棚の幅に合わせられて、ストッカーを好きな段でセットできるのでよかったです

対象商品 : 07939277
2018-06-22
用途: キッチンのコンロ台下の収納
卸売・小売業

以前、同メーカーの別品番ラックを購入したところ、使い勝手が良かったのでこちらを購入。ストッカー付きでお得感あり。上下段とも耐荷重4kgなので、何を載せるかは使用頻度を考えた上でアレンジした方が良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする