曜日別特売
HG-2388 高耐久で軽いカバー付き長靴 HEIGI 07940820

HG-2388 高耐久で軽いカバー付き長靴 HEIGI 07940820
HG-2388 高耐久で軽いカバー付き長靴 HEIGI 07940820
HG-2388 高耐久で軽いカバー付き長靴 HEIGI 07940820
HG-2388 高耐久で軽いカバー付き長靴 HEIGI 07940820
HG-2388 高耐久で軽いカバー付き長靴 HEIGI 07940820

高耐久で軽いカバー付き長靴

(1件のレビュー)
11日以内出荷11日以内出荷とは
サイズL (約25.5cm~26.0cm)
内容量1足注文コード07940820品番HG-2388
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

屈曲試験100万回クリア、高耐久で軽く柔らかいTPE素材の長靴。胴体と底に継ぎ目のない一体成型で水漏れしにくい。反射材付き履き口カバー。

用途農業・ガーデニング・洗車などの一般軽作業、レジャー・アウトドア・通学・通勤仕様EVAインソール入り/フード付き/反射材付き/脱ぎやすいかかと部キック付きグレー/レッドサイズL (約25.5cm~26.0cm)材質(アッパー)TPE材質(ソール)TPE標準質量(g/片足)580
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 草刈り 洗車
製造業

口が搾れるので石ころやゴミなどが入りにくい。蒸れにくい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする