GKS-31 セーフティシューズ GROW KICKS(グローキックス) 07941861

GKS-31 セーフティシューズ GROW KICKS(グローキックス) 07941861
GKS-31 セーフティシューズ GROW KICKS(グローキックス) 07941861
GKS-31 セーフティシューズ GROW KICKS(グローキックス) 07941861

セーフティシューズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ(cm)25
シルバー
形状ミドルカット
内容量1足注文コード07941861品番GKS-31
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

通気性の高いメッシュ素材に、脱ぎ履きに最適なゴム&マジック採用。軽量で屈曲性の良い発砲ゴムソール。

形状ミドルカットシルバーサイズ(cm)25材質(アッパー)PU合皮+メッシュ材質(ソール)発砲ゴム先芯鋼製先芯機能屈曲・軽量足幅3E
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする