曜日別特売
GKS-38 セーフティシューズ GROW KICKS(グローキックス) 07941958

GKS-38 セーフティシューズ GROW KICKS(グローキックス) 07941958
GKS-38 セーフティシューズ GROW KICKS(グローキックス) 07941958

セーフティシューズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)27
ホワイト
内容量1足注文コード07941958品番GKS-38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,800

アッパーはカジュアル性の高いレタリング文字で存在感をアピール。ソールは軽量で耐滑性に優れる。

形状ミドルカットホワイトサイズ(cm)27材質(アッパー)PU合皮材質(ソール)耐滑EVA+合成ゴム先芯鋼製先芯機能耐滑・軽量足幅3E
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする