EC-63SG-R3A3 電動送風機  コンパクトシリーズ SDG株式会社 07959927

電動送風機 コンパクトシリーズ

(6件のレビュー)
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)100構造(羽根車)ターボ注文コード07959927品番EC-63SG-R3A3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。
吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。

用途
印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
内径(Φmm)63吸込口径s(Φmm)100電圧(V)100周波数(Hz)50/60接続方式端子台回転方向右回転相数単相構造(羽根車)ターボ吸気温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本商品は国内での使用時に限りご購入が可能です。海外に輸出される場合はご注文をお受けできかねます。
※個人宅は配送不可です。
※本製品はインバータ運転には対応しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39998377
2023-03-20
用途: ボイラーの排気に使う
製造業

こちらの商品は使いやすく安定している為にリピして使っております。とても満足しています。

対象商品 : 02146067
2015-10-28
用途: バキュームモーター交換
有限会社土井商店

思ったより。風量があり満足です。

対象商品 : 24894537
2019-04-17
用途: 送風

短納期だったので購入しました
値段は高いです
メーカー品なので性能に問題はなし

1が参考にしています
対象商品 : 89593831
2018-10-25
用途: 木工作用の集塵機

以前使用していた集塵機の調子が悪くなったためEC-04Sを購入しました。大きさが直径400㎜に満たないにも関わらず、思った以上に吸引力があるためダクトを太くして集塵機を作り直しています。重さが13kgと重たくなく、吐出方向も簡単に変更できるため、集塵効率の良い場所への設置が可能になりました。

対象商品 : 02146076
2015-11-06
用途: 廃塵の排気に使用
農・林・水産業

音が静かで良いです

1が参考にしています
対象商品 : 02146024
2013-05-10
用途: 送風機の圧力で洗浄後の水分を飛ばす

今回の送風機圧力も相当あり水分も良く散らすことが出来る為に後の乾燥時間が短縮と成りました。ダクトホースの軽いのが有れば良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする