曜日別特売
FA-2.8-6 FA型(定速) 三相電気チェーンブロック 象印チェンブロック 07964967

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FA型(定速) 三相電気チェーンブロック

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
定格荷重(t)2.8
揚程(m)6
巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)2.1/2.5
内容量1個注文コード07964967品番FA-2.8-6
参考基準価格(税別)¥370,200販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
349,800

定格荷重は0.5t~2.8tと使用度の高い荷重領域をカバーしています。
煩わしいインチング作業をしなくても金型合わせができます。
電力を有効に引き出すモータ。
信頼性の高い直流電流式ブレーキ。
破断応力900MPaの強力ロードチェーン。
軽量・コンパクトで強い本体ケース。
作業性と安全性を両立させるフック。
丈夫なチェーンバケット。
過巻防止機構を標準装備。

定格荷重(t)2.8揚程(m)6巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)2.1/2.5フック間最短距離(mm)840質量(kg)90種類定速式掛数(個)3ロードチェーン線径×ピッチ(mm)7.1×21巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)1.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07964985
2021-02-27
用途: 金型の脱着

本体のみしか入っておらず使用できない。
写真と届いた製品が違う。

3が参考にしています
対象商品 : 07964942
2020-04-28
用途: 作業場内のでのトラックから機材の積み下ろし
建設業・工事業

もう少し操作性の良い片手で操作できるスイッチにしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
1が参考にしています
2023-03-17

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする