SAM-0.25-6 SAM型 電気トロリ結合式電気チェーンブロック 象印チェンブロック 07966026

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SAM型 電気トロリ結合式電気チェーンブロック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
定格荷重(t)0.25
巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)7.0/8.4
内容量1個注文コード07966026品番SAM-0.25-6
参考基準価格(税別)¥419,200販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

モータの異常な発熱を感知し、自動的にストップさせるサーマルプロテクターを標準装備。
電力を有効に引き出すモータ。
信頼性の高い直流電流式ブレーキ。
破断応力900MPaの強力ロードチェーン。
軽量・コンパクトで強い本体ケース。
作業性と安全性を両立させるフック。
丈夫なチェーンバケット。
過巻防止機構を標準装備。

定格荷重(t)0.25揚程(m)6巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)7.0/8.4フック間最短距離(mm)695質量(kg)77横行モータ出力(kW)0.3横行速度(50/60HZ)(m/min)10/12(MTS型)巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)0.45
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする