※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)1.8/2.1
内容量1個注文コード07966193品番SA-1-3
モータの異常な発熱を感知し、自動的にストップさせるサーマルプロテクターを標準装備。
電力を有効に引き出すモータ。
信頼性の高い直流電流式ブレーキ。
破断応力900MPaの強力ロードチェーン。
軽量・コンパクトで強い本体ケース。
作業性と安全性を両立させるフック。
丈夫なチェーンバケット。
過巻防止機構を標準装備。