曜日別特売
ACM-049-3 αシリーズ 三相200V用電気トロリ結合式小型電気チェーンブロック 象印チェンブロック 07966333

αシリーズ 三相200V用電気トロリ結合式小型電気チェーンブロック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個定格荷重(t)0.49揚程(m)3注文コード07966333品番ACM-049-3
参考基準価格(税別)¥339,300販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800

軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで、あとづけできるマニュアルクレーンに変身。GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現!あらゆる作業に対応する豊富なアクセサリー。商用電源(三相200V)のため、最大使用頻度が240回/時と大きく、過酷な使用条件にも耐えます。他に例を見ない、このクラス最大の490kg・500kg用もラインアップ、定評の三相αシリーズの用途がさらに広がりました。

定格荷重(t)0.49揚程(m)3巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)4.5/5.5フック間最短距離(mm)490質量(kg)39.5種類一速型電源三相200V横行モータ出力(kW)0.3横行速度(50/60HZ)(m/min)(高速)20/24(低速)10/12巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)0.55
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする