曜日別特売
AH-016-3 αシリーズ 単相100V用・単相200V用懸垂式小型電気チェーンブロック 象印チェンブロック 07966455

※サンプル画像 ※画像はAS-006/AH-006

αシリーズ 単相100V用・単相200V用懸垂式小型電気チェーンブロック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
定格荷重(t)0.16
揚程(m)3
電源単相200V
種類一速型
内容量1個注文コード07966455品番AH-016-3
参考基準価格(税別)¥184,300販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで、あとづけできるマニュアルクレーンに変身。GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現!あらゆる作業に対応する豊富なアクセサリー。(単相 AC200V)商用電源のため、よりパワフルに使用できます。(単相 AC100V)家庭用電源で手軽に使用できるため、家庭の屋根裏や工場、商店、農業、漁業などあらゆる場所で使われています。
電気トロリ結合式やギヤードトロリ結合式、プレントロリ結合式など各種トロリとの組合せで、さらに用途が広がります。

定格荷重(t)0.16揚程(m)3フック間最短距離(mm)320質量(kg)16.5種類一速型電源単相200Vモーター出力(kW)0.6ロードチェーン線径×ピッチ(mm)4×12巻上速度(m/min)15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする