DA-0.9S-6 高頻度電気チェーンブロック 懸垂式 DA型・DB型 象印チェンブロック 07967907

※サンプル画像 ※画像はDA-1S

高頻度電気チェーンブロック 懸垂式 DA型・DB型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
定格荷重(t)0.9
揚程(m)6
種類定速式
巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)(1速:2速)6.9/8.3
(1速:2速)6.9/8.3
(1速:2速)3.7/4.4
(1速:2速)7.8/9.3
(1速:2速)7.4/8.7
(1速:2速)7.3/8.6
(1速:2速)8.7/10.3
(1速:2速)6.8/8.2
(1速:2速)3.6/4.3
(1速:2速)5.5/6.5
(1速:2速)4.43/5.25
(1速:2速)6.9/8.1
(1速:2速)3.4/4.1
(1速:2速)4.35/5.15
(1速:2速)2.75/3.25
(1速:2速)7.8:2.6/9.3:3.1
(1速:2速)7.4:2.5/8.7:2.9
(1速:2速)7.3:2.4/8.6:2.8
(1速:2速)6.9:2.3/8.3:2.8
(1速:2速)3.7:1.2/4.4:1.5
(1速:2速)8.7:2.9/10.3:3.4
(1速:2速)6.8:2.2/8.2:2.7
(1速:2速)3.6:1.2/4.3:1.4
(1速:2速)5.5:1.8/6.5:2.1
(1速:2速)4.43:1.45/5.25:1.75
(1速:2速)6.9:2.3/8.1:2.7
(1速:2速)3.4:1.1/4.1:1.3
(1速:2速)4.35:1.4/5.15:1.7
(1速:2速)2.75:0.9/3.25:1.0
内容量1個注文コード07967907品番DA-0.9S-6
参考基準価格(税別)¥302,400販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

巻上速度が定速式・2速式また高頻度作業など荷の上下移動にご使用下さい。
高速巻上で、作業効率が大幅アップした電動機。
低騒音設計・屋外にも使用できる人にやさしい設計と、ギヤー機構&防塵防まつボディ。
強靭な鋼板製が荷重を支える、サイドプレート。
全自動の製鎖機&連続熱処理装置と表面硬化ロードチェーン。
メカニカルブレーキ&モータブレーキ。安全性を重視した2重ブレーキ。
消費電力のランニングコストを抑える!DCブレーキ&モータ。
象印独自のチェーンガイドとフック間最小距離。
操作回路&主回路2段切り過巻防止装置。
逆相防止装置&高性能インタロック付き電磁開閉器。
モータの温度上昇を軽減!モータフレーム。
用途に応じて選べるチェーンバケット。
小雨の中での作業も安心。24V低電圧押ボタン。
独自のローコストシステム!2速式押しボタンスイッチ。
安全性と作業性を追及した上下フックと外れ止め金具。

定格荷重(t)0.9揚程(m)6巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)(1速:2速)6.9/8.3フック間最短距離(mm)585種類定速式電源3相200V(50/60Hz)・220V(60Hz)ロードチェーン線径(mm)×掛数7.1×1巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)(高速1速:低速2速)1.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする