曜日別特売
KTV2-50 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ・ サンド用水中泥水ポンプ KTV型 鶴見製作所 07980954

※KTV2-50

KTV2-50 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ・ サンド用水中泥水ポンプ KTV型 鶴見製作所 07980954
KTV2-50 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ・ サンド用水中泥水ポンプ KTV型 鶴見製作所 07980954
KTV2-50 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ・ サンド用水中泥水ポンプ KTV型 鶴見製作所 07980954
KTV2-50 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ・ サンド用水中泥水ポンプ KTV型 鶴見製作所 07980954

一般工事排水用水中ハイスピンポンプ・ サンド用水中泥水ポンプ KTV型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台電圧(V)三相200使用液液質:泥水・スラリーを含む液、液温:0~40℃注文コード07980954品番KTV2-50
参考基準価格(税別)¥346,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

(一般工事排水用水中ハイスピンポンプ KTV型)ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、砂などの〈ロック〉が少ないハイグレードなポンプです。耐摩耗・耐久性・軽量性をより重視し、アルミダイカスト部分を特殊合成ゴムで被覆し、充分満足いただける仕様としました。ポンプ下部はボックスレンチ1本で簡単に分解でき、メンテナンスも一層容易になりました。
(サンド用水中泥水ポンプ KTV型)一般工事排水用のKTV型をベースに、ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、砂などの〈ロック〉を少なくした、ハイグレードなポンプです。強制撹拌により、泥水・安定液・スライムなどを強力に揚送します。

吐出口径(Φmm)50出力(kW)2電圧(V)三相200周波数(Hz)50揚程(m)12吐出量(L/min)250タイプ非自動形使用液液質:泥水・スラリーを含む液、液温:0~40℃異物通過径(Φmm)8.5構造(羽根車)ハイスピン構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)構造(軸受)密封玉軸受材質(ポンプ部)羽根車:高クロム鋳鉄(HiCrFC)、ケーシング:合成ゴム、軸封:SiC
関連資料:(0.36MB)
注意
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
※移動の際、ケーブルを引っ張らないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする