曜日別特売
AZ-10333 長袖ブルゾン AZ-10333 アイトス 07993869

長袖ブルゾン AZ-10333

商品レビューを投稿する
取扱停止中
ロイヤルブルー
サイズ4L
内容量1枚注文コード07993869品番AZ-10333
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

4WAYウルトラストレッチ、動きを妨げない超伸縮と涼感際立つあざやかなカラー。

ロイヤルブルーサイズ4L混率(%)ジャガードスパン、平織り、ポリエステル 100仕様ストレッチ、反射パイピング(胸ポケット・衿)、ファスナー付胸ポケット、袖口/ストレッチパイピング、ペン差し付(左袖)種別長袖ブルゾン材質ファスナー/コイル(スライダー/金属)、ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)胸囲(cm)122着丈(cm)76裄丈(cm)90アズワン品番64-8978-16色番006

商品説明動画

4wayウルトラストレッチブルゾン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする