AZ-10607 半袖ハーフジップシャツ AZ-10607 アイトス 07996005

半袖ハーフジップシャツ AZ-10607

商品レビューを投稿する
3日以内出荷名入れ可3日以内出荷とは
サイズS
ロイヤルブルー
内容量1枚注文コード07996005品番AZ-10607
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ドライ・軽量、便利なクイックポケット搭載のZIPシャツ。

ロイヤルブルーサイズS混率(%)スキンドライニット、ポリエステル75、ポリプロピレン25仕様吸汗速乾、軽量素材、UVカット、反射材(前立て部・ファスナーガード)、反射プリント(右胸ポケット口)、右胸ポケット、ペン差し付(左袖)その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別半袖ハーフジップシャツ材質ファスナー/コイル(スライダー/金属)、ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)胸囲(cm)94肩幅(cm)37袖丈(cm)21着丈(cm)64アズワン品番64-8990-06色番006名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする