曜日別特売
AZ-10608 長袖ポロシャツ AZ-10608 アイトス 07996565

長袖ポロシャツ AZ-10608

商品レビューを投稿する
3日以内出荷名入れ可3日以内出荷とは
サイズL
ロイヤルブルー
内容量1枚注文コード07996565品番AZ-10608
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

帯電防止、耐久性に優れワークウエアとコーディネートできる。

ロイヤルブルーサイズL混率(%)ダンボールニット、ポリエステル90、綿10仕様帯電防止、吸汗速乾、透け防止、UVカット、消臭テープ付、左右胸ポケット、袖口/リブ仕様(長袖口)、裾/スリット、ペン差し付(左袖・左胸)その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖ポロシャツ材質ポケットファスナー/プラスチック(スライダー/プラスチック)、糸付ボタン/プラスチック胸囲(cm)104肩幅(cm)45袖丈(cm)60着丈(cm)70アズワン品番64-8990-57色番006名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする