AZ-10609 半袖ポロシャツ AZ-10609 アイトス 07997247

半袖ポロシャツ AZ-10609

(1件のレビュー)
10日以内出荷名入れ可10日以内出荷とは
ネイビー
サイズ6L
内容量1枚注文コード07997247品番AZ-10609
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

帯電防止、耐久性に優れワークウエアとコーディネートできる。

ネイビーサイズ6L混率(%)ダンボールニット、ポリエステル90、綿10仕様帯電防止、吸汗速乾、透け防止、UVカット、消臭テープ付、左右胸ポケット、袖口/リブ仕様(長袖口)、裾/スリット、ペン差し付(左袖・左胸)その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別半袖ポロシャツ材質ポケットファスナー/プラスチック(スライダー/プラスチック)、糸付ボタン/プラスチック胸囲(cm)138肩幅(cm)55袖丈(cm)27着丈(cm)76アズワン品番64-8991-20色番008名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07997204
2020-09-19
用途: 夏季の仕事服
医療・福祉・介護関連業

昨年、追加購入しようとしたら、品切れで購入できず、今年、買い足しました。デザインはおしゃれですが、通気性はイマイチで少々暑いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする