AZ-2530 長袖サマーブルゾン AZ-2530 アイトス 07997764

長袖サマーブルゾン AZ-2530

(1件のレビュー)
3日以内出荷名入れ可3日以内出荷とは
ネイビー
サイズ4L
内容量1枚注文コード07997764品番AZ-2530
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ワーキングウエアは動きのストレスフリーへ軽さ、強さ、動きやすさとやさしい肌触り。

ネイビーサイズ4L混率(%)ライトフィックスサマー裏綿、平織り、ポリエステル90、綿10仕様帯電防止(ルアナ糸使用)、ストレッチ、肩メッシュ仕様、反射パイピング(左胸、背ヨーク)、ペン差し付(左袖・左胸)その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖ブルゾン材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)、ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)胸囲(cm)128肩幅(cm)53袖丈(cm)64着丈(cm)71アズワン品番64-9004-78色番008名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-27
用途: 設備機械メンテナンス
株式会社ケーズメンテ製造業

スタイリッシュでかっこいいと思います!!!!!!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする