曜日別特売
AZ-2550 ワークパンツ AZ-2550 アイトス 07998559

ワークパンツ AZ-2550

商品レビューを投稿する
3日以内出荷裾上げ可3日以内出荷とは
ロイヤルブルー
ウエスト(cm)82
サイズM
内容量1枚注文コード07998559品番AZ-2550
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ワーキングウエアは動きのストレスフリーへ軽さ、強さ、動きやすさとやさしい肌触り。

ロイヤルブルーサイズM混率(%)ライトフィックスサマー裏綿、平織り、ポリエステル90、綿10ウエスト(cm)82仕様帯電防止(ルアナ糸使用)、ストレッチ、男女兼用その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ワークパンツ材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/金属(スライダー/金属)股下(cm)80アズワン品番64-9005-67色番006裾上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする