曜日別特売
861389 Lumeiere 静電超軽量メディカルシューズ(男女兼用) アイトス 07999487

861389 Lumeiere 静電超軽量メディカルシューズ(男女兼用) アイトス 07999487
861389 Lumeiere 静電超軽量メディカルシューズ(男女兼用) アイトス 07999487
861389 Lumeiere 静電超軽量メディカルシューズ(男女兼用) アイトス 07999487

Lumeiere 静電超軽量メディカルシューズ(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード07999487品番861389
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
ホワイトサイズ(cm)25仕様静電性材質甲被:合成皮革+ナイロンメッシュ、底:EVA+合成ゴムサイズウイズ・EEE質量(g)160±10(23cm・片足)色番001
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする