用途メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫などでの薬液の小分け、移送、補充
食品工場、金属工場、排水処理場などでの薬品移送補充
実験、研究室、病院などでの薬品補充
その他薬液全般の移送
駆動源バッテリー式材質(インペラー)ETFE、(外側チューブ)PP、(主軸)ハステロイC、(パッキン)PE区分ポリプロピレン製(PP)吐出口径19mmホースニップル最大吐出量(L/min)30最大揚程(m)5最高使用温度(℃)45質量(kg)1.8付属品Φ19ブレードホース 1.5m対応可能薬品希硫酸40%以下、苛性ソーダ、硝酸10%以下、リン酸、アンモニア水、酢酸10%以下、写真現像液、海水(食塩水)、PAC、硫酸バンド使用可能粘度(mPa・s)最大200RoHS指令(10物質対応)対応