ミドリ安全
楽腰パンツ 腰部保護ベルト単体 VE507B
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
08006566
品番
VE507B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
楽腰パンツ『VE507SITA』の交換用の腰部保護ベルトです。
サイズ
3L
ウエスト(cm)
90~95
仕様
帯電防止作業服JIS適合品
トラスコ品番
835-7315
材質/仕上
マジックテープ
色
ネイビー
質量(g)
110
適合部位
腰部
材質(ボタン)
樹脂
注意
※ベルトとパンツは同じサイズの組み合わせでご使用ください。
※ベルト単体ではご使用いただけけません。
※腰痛予防を目的としたベルトであり、治療用ではりません。
※本商品は医療品ではありません。
※使用上の注意をよく読んで正しくお使いください。