ミドリ安全
楽腰パンツ 腰部保護ベルト単体 VE507B
楽腰パンツ『VE507SITA』の交換用の腰部保護ベルトです。
仕様
帯電防止作業服JIS適合品
材質/仕上
マジックテープ
色
ネイビー
質量(g)
110
適合部位
腰部
材質(ボタン)
樹脂
内容量
1個
注意
※ベルトとパンツは同じサイズの組み合わせでご使用ください。
※ベルト単体ではご使用いただけけません。
※腰痛予防を目的としたベルトであり、治療用ではりません。
※本商品は医療品ではありません。
※使用上の注意をよく読んで正しくお使いください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08006523
VE507B
S
70~75
オープン
取扱い終了
返品不可
08006539
VE507B
M
75~80
オープン
取扱い終了
返品不可
08006548
VE507B
L
80~85
オープン
取扱い終了
返品不可
08006557
VE507B
LL
85~90
オープン
取扱い終了
08006566
VE507B
3L
90~95
オープン
取扱い終了
返品不可
08006575
VE507B
4L
95~105
オープン
取扱い終了
返品不可
08006584
VE507B
5L
105~115
オープン
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください