曜日別特売
VE507B 楽腰パンツ 腰部保護ベルト単体 VE507B ミドリ安全 08006575

楽腰パンツ 腰部保護ベルト単体 VE507B

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード08006575品番VE507B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

楽腰パンツ『VE507SITA』の交換用の腰部保護ベルトです。

サイズ4Lウエスト(cm)95~105仕様帯電防止作業服JIS適合品トラスコ品番835-7316材質/仕上マジックテープネイビー質量(g)110適合部位腰部材質(ボタン)樹脂
注意
※ベルトとパンツは同じサイズの組み合わせでご使用ください。
※ベルト単体ではご使用いただけけません。
※腰痛予防を目的としたベルトであり、治療用ではりません。
※本商品は医療品ではありません。
※使用上の注意をよく読んで正しくお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする