電流範囲(A)下向:100~350
立向:100~180
伸び(%)一例:シールドガス、炭酸ガス
28(熱処理:溶接のまま)
29(熱処理:620℃×5h)
引張強力(N/mm2)一例:シールドガス、炭酸ガス
670(熱処理:溶接のまま)
660(熱処理:620℃×5h)
用途590N/mm2級高張力鋼を使用した鉄骨、橋梁、建設機械、一般機械、圧力容器などの突合せおよびすみ肉溶接。ワイヤー径(Φmm)1.2タイプ590N/mm2級高張力鋼JIS規格Z3312 YGW21AWS規格A5.28 ER80S-G該当RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド