曜日別特売
102F-L 防寒手袋 ダイローブ102F ダイヤゴム 08006995

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

102F-L 防寒手袋 ダイローブ102F ダイヤゴム 08006995
102F-L 防寒手袋 ダイローブ102F ダイヤゴム 08006995
102F-L 防寒手袋 ダイローブ102F ダイヤゴム 08006995
102F-L 防寒手袋 ダイローブ102F ダイヤゴム 08006995

防寒手袋 ダイローブ102F

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)27
内容量1双注文コード08006995品番102F-L
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ダイローブ102のファスナー仕様 ジャンパーの袖口を手袋に入れられ、雪、風対策をしやすい仕様に。洗濯もできます。
ファスナーによって袖口が大きく開くのでジャンパーの袖を入れやすく雪、風の侵入対策に!
粒子状滑り止めが雪、雨でも高いグリップ力を発揮します。スコップ、スノーダンプ、工具類、チェンソーなども取り扱えます。
インナー着脱可能の2重構造。洗濯が簡単なので非常に衛生的!
完全防水も備えているので水場のハードワークにお勧め。
1本1本縫製しているので高いクオリティを維持、作業に対する安心感をお届けします。
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。

用途
特殊配合のポリウレタンを使用しているため-60℃でも固くならないことから、低温下での土木作業や冬場の雪かき等の一般作業に適しています。
冷蔵・冷凍庫内の作業、極寒地での作業に適します。
完全防水仕様のため、厳寒地での海釣りや川釣りにも最適です。
冬のスポーツやレジャー等でも活躍します。
イエロー厚さ(mm)3機能防寒・耐油・高耐久・完全防水・粒状滑り止め耐溶剤性耐油サイズL全長(cm)27種別防寒手袋材質表:ポリウレタン、裏:綿、インナー:起毛アクリル入数(双)1中指長(cm)8.2手の平幅(cm)13.5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※引火物を扱った後は手袋を火気に近づけないでください。着火する危険があります。
※電気作業には使用しないでください。感電する危険があります。
※とがった物や刃物などで、手袋にキズをつけないよう注意してください。キズができると、液体が侵入したりして危険です。
※酸・アルカリに使用しないで下さい。
※扱った液体が付着した手袋で、人体や他の器物に触れると危険です。
※油や溶剤を使用した後の手袋は、それらを少量吸い込んでいるため、そのまま室内に放置すると手袋から蒸発したガスが充満する可能性があります。よく乾燥させてから保管して下さい。
※回転体を使う作業では、巻き込みの恐れがありますので使用しないでください。
※使用前には必ず、手袋にキズ・ピンホール・破れなどがないことをよく確かめてから作業してください。
※液体が付着すると滑りやすくなりますので注意してください。
※使用中に赤み・はれ・かゆみ・刺激などの異常が現れた時は、直ちに使用をやめてください。皮膚科専門医へのご相談をおすすめします。
※手袋が塗装面に触れると、塗料をはじく・塗装表面が平滑に仕上がらないなど、塗装不良につながる場合があります。使用の際には十分注意をし、確かめてから使用してください。
※保管方法:使用後は汚れや付着した液体をよく落とし陰干しして下さい。手袋を長時間日なたに放置すると劣化が促進されます。保存する場合は十分に乾燥させて直射日光を避けた風通しの良い所で保管して下さい。
対透過性検索アプリ、ホゴスル
1 取り扱う薬品を検索2 最適な手袋を選定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08006995
2024-01-11
用途: 冬の野外作業
農・林・水産業

以前からインナーが脱着出来ないタイプを使用していて、濡らすと乾燥出来ない為に洗濯が出来ない状態でした。予想以上に中が湿ったり汚れるので本品は洗濯しても直ぐに乾くので重宝しています。本品は脱着が容易なので短時間外して細かい作業したりして便利です

対象商品 : 08006995
2019-12-02
用途: 冬場の屋外作業用に
その他業種

除雪作業など厳寒期の屋外作業用に購入しました。アウターは完全防水なので浸水の心配なく作業できます。インナーは起毛仕上げなので装着した時点でのひんやり感はないです。
 開口部が大きめなので厚めの防寒ウエアを着ていても脱着楽です。逆に薄着の際はぶかぶかするのでワンサイズ落とした方が良いかも。
 ファスナーはYKK製でスムーズな動きです。引っかかりなどでイライラすることはないと思います。
 製品特性上、アウターとインナーで分厚くなるので、指先を使う細かい作業には向いていません。
 アウターがポリウレタンの完全防水なのでインナーが発汗等により汚れやすいですが、インナーの着脱も簡単なので容易に洗濯できます。
 耐久性はまだわかりません。

1が参考にしています
対象商品 : 08006986
2019-10-17
用途: 工場長専用

工場長が普段使いで喜んで使っておりますので機能的には問題無いかと。

2019-02-13
用途: 天気の悪い日のスキー

天気の悪い日でも、スキーをしなくてはいけない時に、役にたってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする