曜日別特売
215E-R150 ハンマーキャスター 215E・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター 08007763

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

215E-R150 ハンマーキャスター 215E・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター 08007763
215E-R150 ハンマーキャスター 215E・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター 08007763
215E-R150 ハンマーキャスター 215E・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター 08007763

ハンマーキャスター 215E・自在車(ゴム車)ストッパー付

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
車輪径D(Φmm)150
許容荷重(daN)60
取付高H(mm)176
車輪幅(mm)27
内容量1個注文コード08007763品番215E-R150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。
ハンドル・取付座は三価クロム化成処理を施しています。

車輪径D(Φmm)150材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付許容荷重(daN)60車輪タイプ単輪形状自在車S車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ型式215E自在車車輪No.425E-R150寸法S(mm)38.9旋回半径(mm)118寸法T(mm)59.4寸法U(mm)8.5取付高H(mm)176偏芯E(mm)42取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応偏心(mm)42キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08007772
2021-11-01
用途: アルミフレームの足
教育・研究機関

SUSのアルミフレーム2020サイズの足としてぴったりでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする