※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ステンレス 320SA・自在車(ウレタン(B入)車・ナイロンホイール)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
車輪径D(Φmm)
125
100
125
150
50
65
75
取付高H(mm)
173
138
173
196
74
89
97
ねじ寸法T
M20×2.5
M20×2.5
M16×2.0
許容荷重(daN)
130
100
130
140
60
70
80
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08008384
品番
320SA-UB125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
許容荷重(daN)
130
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
形状
自在車
車輪幅(mm)
38
取付方式
ネジ込み式
金具仕上
ステンレス
車輪No.
439S0S-UB125
旋回半径(mm)
102
ストッパー
なし
取付高H(mm)
173
軸長L(mm)
40
偏芯E(mm)
38
ねじ寸法T
M20×2.5
車輪径D(Φmm)
125
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪