※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ステンレス 320S・自在車(フェノール車)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
125
50
65
75
100
125
150
許容荷重(daN)
150
70
80
120
150
160
取付高(mm)
168
70
85
93
132
168
190
車輪幅(mm)
38
25
27
32
38
42
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08008506
品番
320S-PH125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
固定車320SRと併用できます。
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
150
取付座(mm)
102×102
取付ピッチ(mm)
75×75(80×80)
取付高(mm)
168
材質(車輪)
フェノール
形状
自在
型式
320S自在車
車輪幅(mm)
38
金具仕上
ステンレス
取付座A×B(mm)
102×102
車輪No.
428S0S-PH125
旋回半径(mm)
102
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
38
取付穴径P(Φmm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
75×75(80×80)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪