ハンマーキャスター
405P・自在車(ナイロン車)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
車輪径(Φmm)
50
40
50
許容荷重(daN)
30
25
30
取付高(mm)
67
58
67
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08008804
品番
405P-N50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。
ワゴン車に、家具に、用途に合せてお選び下さい。
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
30
取付座(mm)
51×31
取付ピッチ(mm)
40×20
取付高(mm)
67
材質(車輪)
ナイロン
形状
自在
型式
405P自在車
金具仕上
クロームメッキ
取付寸法X×Y(mm)
40×20
取付座A×B(mm)
51×31
車輪No.
409-N50
旋回半径(mm)
48
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
20
取付穴径P(Φmm)
5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード