曜日別特売
10×12 ハンマーキャスター取付け専用スパナ ハンマーキャスター 08009303

10×12 ハンマーキャスター取付け専用スパナ ハンマーキャスター 08009303
10×12 ハンマーキャスター取付け専用スパナ ハンマーキャスター 08009303

ハンマーキャスター取付け専用スパナ

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合ナットM6、M8、W1/4、W5/16
M6、M8、W1/4、W5/16
M8、M10、W5/16、W3/8、UNF3/8
M10、M12、UNF1/2
M12、M16、UNF1/2
M12、M16、M20
内容量1本注文コード08009303品番10×12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159
トラスコ品番854-9789型式SPANER-1012質量(g)38適合ナットM6、M8、W1/4、W5/16二面幅(mm)A10×B12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08009303
2026-01-31
用途: キャスタ交換には必需品

一言、取り敢えず無くてはならない工具です。
キャスタ交換に限らず極細部分を触るには必需品です。

2025-12-12
用途: キャスターの取付
農・林・水産業

キャスター購入時に同時購入。安かったし2サイズ対応なので。薄い鉄板スパナなので、強力な締め付けは出来ませんが、作業性は上がります。

対象商品 : 08009303
2023-06-14
用途: 自転車の車載工具
製造業

薄くてかさばらないので非常に良いです。
狭いスペースのナットにも使えるので、多用途に使えます。

対象商品 : 08009303
2020-09-16
用途: 建具のメンテナンス

YKKAP既製品の吊戸車の調整に使いました。
新規で取付のときはスパナが付属してますが、メンテナンスでは
これくらい薄い物が必要だとわからなかったので、モノタロウで買えて助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 08161492
2020-10-12
用途: キャスターの取り付け等で使用

薄手で狭い空間でも作業しやすいので、キャスターの取り付け以外でも使えて重宝しています。また、きれいに塗装されているため、持った感じもとてもいいです。

対象商品 : 08227073
2020-01-16
用途: オフィスチェアのキャスター取り換え
製造業

薄型ですがしっかりしていて、問題なくキャスター取り外しに使えました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 08228726
2021-10-23
用途: ハンマーキャスターの脱着

ハンマーキャスター405A-3UR40の脱着に使おうとしたらサイズが合わなかった。405A-3UR40はねじ寸法T M12×1.25だが、二面幅は19mm。スパナ「SPANER-2123」の商品説明には「適合ナット M12、M16、UNF1/2」とあり、同じM12なら合うと思ったら、実際の二面幅は21×23mmだった。よく仕様をみれば分かることだし、ネジ径でスパナを選んだ私が悪い。でも紛らわしい。ご注意あれ。

5が参考にしています
対象商品 : 08227073
2016-08-11
用途: キャスター
その他業種

良い@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスターアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする