曜日別特売
420EKR-R65 420EKR・固定車(ゴム車) ハンマーキャスター 08009425

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

420EKR-R65 420EKR・固定車(ゴム車) ハンマーキャスター 08009425
420EKR-R65 420EKR・固定車(ゴム車) ハンマーキャスター 08009425

420EKR・固定車(ゴム車)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
車輪径(Φmm)65
許容荷重(daN)30
取付高(mm)81
車輪幅(mm)21
内容量1個注文コード08009425品番420EKR-R65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

スチールパイプ取付用キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
自在車420EK・415EKと併用できます。

車輪径(Φmm)65許容荷重(daN)30軸径×軸長(mm)18×35取付高(mm)81材質(車輪)ゴム形状固定型式420EKR固定車車輪幅(mm)21金具仕上クロームメッキ車輪No.425E-R65ストッパーなし軸長L(mm)35軸径T(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする