※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスター 420MA・自在車(ゴム(B入)車)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
08009452
品番
420MA-RB100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
70
取付高(mm)
129
材質(車輪)
ゴム(ラジアルボールベアリング入)
車輪No.
434MB-RB100
旋回半径(mm)
84
形状
自在
型式
420MA自在車
車輪幅(mm)
32
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
軸長L(mm)
40
偏芯E(mm)
32
ねじ寸法T
M16×2.0
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪