ハンマーキャスター
ハンマーキャスター 420MA・自在車(ゴム(B入)車)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
08009461
品番
420MA-RB125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
80
取付高(mm)
154
材質(車輪)
ゴム(ラジアルボールベアリング入)
車輪No.
434MB-RB125
旋回半径(mm)
99
形状
自在
型式
420MA自在車
車輪幅(mm)
32
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
軸長L(mm)
20
偏芯E(mm)
34
ねじ寸法T
M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪